Crochet d'extracteur roulement à billes ISO 6011, 6012, 6206, 6207, 6304, 6005, 6306

Réf.: 70-722
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 70-722
EAN / GTIN 4021176021886
Réf. fabricant 70-722
Article hors catalogue L80010 521
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • Les crochets d'extracteur des série 70-S conviennent aux extracteurs de roulements à billes de la série 70 et sont utilisés pour retirer sans destruction les roulements à billes sans retirer l'arbre. En plus des crochets, les kits contiennent également des anneaux de support comme pièces de rechange.

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Longueur totale [mm]: 180 mm
  • Longueur totale [inch]: 7 1/16
  • Roulements à billes ISO: 6011, 6012, 6206, 6207, 6304, 6005, 6306
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Nombre d'anneaux de soutien: 4