Sada stahováků s hákem Kuličkové ložisko ISO 6011, 6012, 6206, 6207, 6304, 6005, 6306

Artiklové číslo: 70-722
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Kulové klouby jmenovité velikosti min. 6 005 mm
Kulové klouby jmenovité velikosti max. 6 306 mm
Druh produktu Stahovák na kuličkové ložisko
Materiál ocel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 70-722
EAN / GTIN 4021176021886
Číslo výrobce 70-722
L-číslo L80010 521
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Sady stahovacích háků řady 70-S jsou vhodné pro stahováky kuličkových ložisek řady 70 a používají se k nedestruktivnímu odstraňování kuličkových ložisek s hlubokou drážkou bez demontáže hřídele. Kromě háčků jsou sady také opěrnými kroužky jako náhradní díly.

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • celková délka [mm]: 180 mm
  • Celková délka [palec]: 7 1/16
  • Kuličkové ložisko ISO: 6011, 6012, 6206, 6207, 6304, 6005, 6306
  • Počet opěrných kroužků: 4