TYROLIT DDT Wiertło do płytek – do cięcia na sucho 20x45xM14 PREMIUM*** – płytki i ceramika

Nr art.: 69769
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Typ uchwytu Mocowanie śrubowe
Min. średnica skrawania Dc min. 20 mm
Liczba ostrzy Z 1
Materiał skrawający DP
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej, wg ISO TS 13399-60 M14
Nominalny rozmiar gwintu mocującego M14
Obróbka na sucho nadaje się
Sposób mocowania Otwór gwintowany
Środek chłodząco-smarowy nie
Seria PREMIUM
Oznaczenie producenta DDT
Możliwość konfiguracji nie
Tolerancja średnicy skrawania tolerancja producenta
Długość rowków mocujących Lc 45 mm
Nazwa produktu (typ) DF
Zastosowanie przy rodzaju otworów Otwór przelotowy
Grupa skrawania O (inne)
Powłoka bez powłoki
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik, z lutowanymi płytkami skrawającymi z twardego materiału wg DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx)
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Rodzaj produktu Wiertło rurowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 69769
EAN / GTIN 9003170697699
Numer producenta 69769
Numer L L50140 1796
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

  • Korony wiertnicze Tyrolit POWER doskonale nadają się do ręcznego wiercenia otworów o dużej średnicy w elementach konstrukcyjnych wykonanych z materiałów kompozytowych.
  • Elegancka powłoka szlifierska z diamentów pozwala uzyskać precyzyjne i wysokiej jakości wyniki wiercenia w najbardziej ekonomiczny sposób.
  • Dzięki wysokiej agresywności siły szlifowania i temperatury szlifowania są utrzymywane na niskim poziomie, co skutecznie zapobiega uszkodzeniom termicznym obrabianego elementu.
  • Korony wiertnicze Tyrolit POWER są zoptymalizowane zarówno do pracy na sucho, jak i na mokro, dzięki czemu mogą być stosowane we wszystkich obszarach zastosowań.

Cecha szcz.:

  • Platformy: WIERTŁO DIAMENTOWE – WIERTŁO GŁĘBOKIE
  • Materiał do obróbki: Płytki ceramiczne
  • Linia produktów: PREMIUM
  • specyfikacja : 20 – 2 – 5
  • Wymiar (D x T x Y/AUFN): 20 × 45 × M14 mm
  • Średnica: 20 mm
  • Grubość: 45 mm
  • Narzędzie do: Wiertło rdzeniowe

Zaleta:

  • Najdłuższa żywotność dzięki wysokiej jakości powłoce diamentowej
  • Wydajna obróbka dzięki najwyższej agresywności
  • Stała jakość cięcia przez cały okres eksploatacji

Materiał:

  • Materiały kompozytowe

Pasuje do:

  • Szlifierka kątowa

Wskazówka:

  • Otwory w elementach wykonanych z najróżniejszych materiałów kompozytowych