Tyrolit DDT Broca para baldosas seco 20x45xM14 PREMIUM baldosas y cerámicos

Número de artículo: 69769
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Tipo de asiento Sujeción roscada
Diámetro del filo, mín. Dc min. 20 mm
Cantidad de cortes Z 1
Material de corte DP
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Codificación de punto de separación, según ISO TS 13399-60 M14
Tamaño nominal de rosca del asiento M14
Procesamiento en seco adecuado
Tipo de alojamiento Perforación roscada
Lubricante refrigerante no
Serie PREMIUM
Denominación del fabricante DDT
Configurable no
Tolerancia diámetro del filo tolerancia del fabricante
Longitud de ranura de viruta Lc 45 mm
Nombre del producto (tipo) DF
Empleo con tipo de perforación Agujero pasante
Grupo de arranque de virutas O (otros)
Recubrimiento sin revestimiento
Interfaz Punto de separación 1
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo con insertos de corte de material duro soldados según DIN ISO 513 (Cx, Bx, Dx)
Procedimiento de mecanizado Taladrado en macizo (BVB)
Tipo de producto Fresa de corona

Identificación y clasificación

Número de artículo 69769
EAN / GTIN 9003170697699
Número del fabricante 69769
Número L L50140 1796
Fabricante/responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Descripción:

Broca de perforación diamantada TYROLIT soldada al vacío para todas las baldosas cerámicas, gres cerámico y placas de mármol. Máxima comodidad, múltiples usos con la conexión M14 para rectificadoras angulares y adaptadores para taladradoras. Adecuada para perforación en húmedo y en seco. Agujeros perfectos y sin desprendimientos en baldosas y loza sanitaria.

Característica:

  • Forma: HOHLT BROCA HUECA TRABAJO EN SECO
  • Idoneidad material: Baldosas de cerámica
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: 20 - 2 - 5
  • Dimensión (D x D x Y/AUFN): 20 x 45 x M14 mm
  • Diámetro: 20 mm
  • Grosor: 45 mm
  • Herramienta para: Fresa de corona

Ventaja:

  • Vida útil larga
  • Perforación precisa y rápida
  • Máxima comodidad de taladrado

Material:

  • Baldosas de cerámica
  • Baldosas de cerámica

Idóneo para:

  • Sistema de perforación del núcleo