Tyrolit DDT Couronnes pour carrelage sec 20x45xM14 PREMIUM carrelage & céramique

Réf.: 69769
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de barre logement à visser
Diamètre des dents, min. Dc min. 20 mm
Nombre de lèvres Z 1
Nuance de coupe DP
Position des interfaces côté machine
Codage du point de séparation suivant ISO TS 13399-60 M14
Dimensions nominales du filetage de barre M14
Usinage à sec adaptée
Type d’attachement alésages filetés
lubrifiant non
Série PREMIUM
Référence fabricant DDT
Configurable non
Tolérance diamètre des dents tolérance fabricant
Longueur des goujures Lc 45 mm
Désignation du produit (type) DF
Utilisation avec le type d’alésage trou débouchant
groupe d’usinage O (divers)
revêtement sans revêtement
Interface interface 1
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil carbure plein avec plaquettes de coupe en matériau dur brasé suivant DIN ISO 513 (Cx, Bx, Dx)
Procédé d’usinage perçage dans la masse (BVB)
Type de produit fraise à carotter

Identification et classification

Référence article 69769
EAN / GTIN 9003170697699
Réf. fabricant 69769
Article hors catalogue L50140 1796
Fabricant/personne responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

Couronnes diamantées TYROLIT brasées sous vide pour le carrelage, le grès cérame et le marbre. Confort de carottage optimal, utilisation universelle avec le raccord M14 pour meuleuses d’angle et l’adaptateur pour perceuses. Convient pour les carottages à sec et sous arrosage. Carottage impeccable et sans bavure sur le carrelage et le sanitaire.

Caractéristique(s):

  • Form: HOHLT COURONNE A SEC
  • Spécification : 20 - 2 - 5
  • Dimension (D x T x Y/AUFN): 20 x 45 x M14 mm
  • Diamètre: 20 mm
  • Epaisseur: 45 mm
  • Aptitude des matériaux: Carrelages céramiques
  • Outillage pour: Système de carottage

Avantage(s):

  • Longévité importante
  • Carottage précis et rapide
  • Confort de carottage optimal
  • Application universelle

Matière(s):

  • Carrelages céramiques
  • Carrelages céramiques

Adapté(s) pour:

  • Système de carottage