{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Typ upínače | Šroubový upínač | |
| Průměr břitu, min. Dc min. | 20 mm | |
| Počet břitů Z | 1 | |
| Řezný materiál | DP | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Kódování oddělovacího místa podle ISO TS 13399-60 | M14 | |
| Velikost závitu upínače | M14 | |
| Suché obrábění | vhodný | |
| Typ upínače | Závitový otvor | |
| Chladicí a mazací prostředek | ne | |
| Řada | PREMIUM | |
| Označení výrobce | DDT | |
| Konfigurovatelný | ne | |
| Tolerance průměru břitu | tolerance výrobce | |
| Délka upínací drážky Lc | 45 mm | |
| Název výrobku (typ) | DF | |
| Použití typu otvoru | Průchozí otvor | |
| Skupina obrobitelnosti | O (jiné) | |
| Povlak | bez povlaku | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Provedení nástroje | Plný tvrdý kov s pájenými řeznými vložkami z tvrdého materiálu podle DIN ISO 513 (Cx, Bx, Dx) | |
| Postupy obrábění | Vrtání do plného (BVB) | |
| Druh produktu | Jádrový vrták |
| Katalogové číslo | 69769 | |
| EAN / GTIN | 9003170697699 | |
| Číslo výrobce | 69769 | |
| L-číslo | L50140 1796 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |