Carotă de găurit gresie DDT 20x45xM14 PREMIUM pentru gresie/ceramică

Cod articol.: 69769
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip prindere Suport șurub
Diametru de tăiere, min. Dc min. 20 mm
Număr de tăişuri Z 1
Material tăiș DP
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Codificarea punctului de separare, conform ISO TS 13399-60 M14
Dimensiunea nominală a filetului de montare M14
Prelucrare uscată recomandat
Tip de prindere Alezaj filetat
Lubrifiant de răcire nu
Serie PREMIUM
Denumirea producătorului DDT
Configurabil nu
Toleranța diametrului de tăiere toleranță producător
Lungimea canalelor de aşchii Lc 45 mm
Denumirea produsului (tip) DF
Utilizare la tipul de găurire Gaură străpunsă
Grupa de aşchiere O (altele)
Strat de acoperire neacoperită
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid cu seturi de tăiere din material dur brazate conform DIN ISO 513 (Cx, Bx, Dx)
Procedeu de prelucrare Găurire completă (BVB)
Tip produs Carotă

Identificare și clasificare

Cod articol 69769
EAN / GTIN 9003170697699
Număr producător 69769
L-Număr L50140 1796
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

Carotă diamantată TYROLIT brazată în vid pentru toate plăcile ceramice, gresie porțelanată și plăci de marmură. Confort maxim de găurire, universal aplicabil. Perforare perfectă, fără întreruperi, în zonele de gresie și sanitare.

Caracteristică:

  • Formă: DIAMANTUL GOL - BURGHIU GOL
  • Adecvarea materialului: Plăci ceramice
  • Linie de produse: PREMIUM
  • Specificație : 20 - 2 - 5
  • Dimensiune (D x D x Y/AUFN): 20 x 45 x M14 mm
  • Diametru: 20 mm
  • Grosime: 45 mm
  • Instrument pentru: Găurire cu miez

Avantaj:

  • Universal aplicabil pentru toate plăcile ceramice, gresie de porțelan și plăci de marmură.
  • Găurire exactă fără breakouts de margine.

Material:

  • Plăci ceramice

Adaptat pentru:

  • Perforare cu carotă