• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tyrolit DDT Fliesenbohrer Trocken 20x45xM14 PREMIUM Fliesen & Keramik

Artikel-Nr.: 69769
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Aufnahmetyp Schraubaufnahme
Schneidendurchmesser, min. Dc min. 20 mm
Anzahl Schneiden Z 1
Schneidstoff DP
Schnittstellen Position maschinenseitig
Trennstellenkodierung, nach ISO TS 13399-60 M14
Aufnahmegewindenenngröße M14
trocken Bearbeitung geeignet
Aufnahmeart Gewindebohrung
Kühlschmierstoff nein
Serie PREMIUM
Herstellerbezeichnung DDT
Konfigurierbar nein
Toleranz Schneidendurchmesser Herstellertoleranz
Spannutenlänge Lc 45 mm
Produktbezeichnung (Typ) DF
Verwendung bei Bohrungsart Durchgangsloch
Zerspanungsgruppe O (sonstige)
Beschichtung unbeschichtet
Schnittstelle Trennstelle 1
Schneidrichtung rechtsschneidend
Werkzeugausführung Voll-Hartmetall mit gelöteten Hartstoff-Schneideinsätzen nach DIN ISO 513 (Cx, Bx, Dx)
Bearbeitungsverfahren Bohren ins Volle (BVB)
Produktart Kernbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 69769
EAN / GTIN 9003170697699
Herstellernummer 69769
L-Nummer L50140 1796
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

TYROLIT vakuumgelötete Diamantbohrkrone für alle keramischen Fliesen, Feinsteinzeug und Marmorplatten. Höchster Bohrkomfort, universell einsetzbar. Perfektes, ausbruchfreies Bohren im Fliesen- und Sanitärbereich.

Merkmal:

  • Form: HOHLT DIAMANT - HOHLBOHRER
  • Werkstoffeignung: Keramikfliesen
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : 20 - 2 - 5
  • Abmessung (D x T x Y/AUFN): 20 x 45 x M14 mm
  • Durchmesser: 20 mm
  • Stärke: 45 mm
  • Werkzeug für: Kernbohren

Vorteil:

  • Universell einsetzbar für alle keramischen Fliesen, Feinsteinzeug und Marmorplatten.
  • Exaktes Bohren ohne Kantenausbrüche.

Werkstoff:

  • Keramikfliesen

Passend für:

  • Kernbohren