Wózek rolkowy transportowy

Nr art.: 6945
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Kolor RAL RAL 5007
Odcień, Niebieskie Niebieski enzians
Kolor Niebieskie
Możliwość używania jako 3-punktowego wózka do transportu ciężkich ładunków tak
Liczba osi 3
Liczba tylnych rolek nośnych 6
Z powierzchnią ładunkową tak
Materiał powierzchni ładunkowej z blachy stalowej
Szerokość powierzchni ładunkowej 260 mm
Głębokość powierzchni ładunkowej 200 mm
Liczba kół/rolek łącznie 6 szt.
Średnica zewnętrzna koła/rolki 85 mm
Szerokość koła/rolki 85 mm
Materiał koła/rolki nylon
Zakres zastosowania Wózki transportowe
Rodzaj produktu Wózek transportowy / podwozie
Powłoka Lakierowane proszkowo
Materiał stal
Wykonanie konstrukcyjne Konstrukcja stalowa
Tragfähigkeit max. 6 000 kg
Szerokość łącznie Bg 210 mm
Głębokość całkowita Tg 415 mm
Wysokość całkowita Hg 100 mm
Mobilne tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6945
EAN / GTIN 4017976069456
Numer producenta 6945
Numer L L90070 5
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

zamontowane

Opis:

Do łatwego i bezpiecznego transportu ciężkich przedmiotów, takich jak pojemniki, skrzynie, maszyny itp. Solidna spawana konstrukcja stalowa z uchwytami z pręta okrągłego lub rury stalowej, lakierowana proszkowo na kolor niebieski RAL 5007. Płyty nośne wyposażone w antypoślizgową gumową nakładkę. Duże rolki nylonowe na łożyskach kulkowych. Duża nośność przy niewielkiej masie własnej. Wymiary rolki: Ø x szerokość 85 x 85 mm. Zakres dostawy: 1 sztuk

Cecha szcz.:

  • Całkowita nośność (kg): 6000
  • Długość całkowita (mm): 415
  • Całkowita szerokość (mm): 210
  • Całkowita wysokość (mm): 100
  • Wskazówka: Płyta nośna 260 x 200 mm
  • liczba osi: 3
  • Liczba rolek nośnych: 6
  • Rozmiar koła (mm): 85 × 85
  • Opony: Nylon