{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Tonalità RAL | RAL 5007 | |
| Tonalità cromatica, blu | Blu genziana | |
| Colore | blu | |
| Utilizzo come pattini pesanti a tre punti | sì | |
| Numero di assi | 3 | |
| Numero di ruote di supporto posteriori | 6 | |
| Con superficie di carico | sì | |
| Materiale piano di carico | lamiera di acciaio | |
| Ampio piano di carico | 260 mm | |
| Profondità piano di carico | 200 mm | |
| Numero totale di rotelle / ruote | 6 pz. | |
| Diametro esterno ruota/rullo | 85 mm | |
| Larghezza ruota/rullo | 85 mm | |
| Materiale ruota/rullo | Nylon | |
| Campo di impiego | Carrello | |
| Tipo di prodotto | Ruote di trasporto/telaio | |
| Rivestimento | Es. termoverniciata | |
| Materiale | acciaio | |
| Esecuzione costruttiva | Struttura in acciaio | |
| Tragfähigkeit max. | 6.000 kg | |
| Larghezza complessiva Bg | 210 mm | |
| Profondità totale Tg | 415 mm | |
| Altezza complessiva Hg | 100 mm | |
| Es. mobile | sì |
| Codice articolo | 6945 | |
| EAN / GTIN | 4017976069456 | |
| Codice del produttore | 6945 | |
| Numero-L | L90070 5 | |
| Produttore/persona responsabile | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |