Transportrollers

Artikelnummer: 6945
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
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
Producttype Onderstel voor zware belasting

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 6945
EAN/GTIN 4017976069456
Nummer fabrikant 6945
L-nummer L90070 5
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Omschrijving

Uitvoering:

gemonteerd

Omschrijving:

Voor het eenvoudig en veilig verplaatsten van zware lasten, zoals kisten, machines enz. Stabiel gelaste staalconstructie, met handgrepen van rond staal of stalen buis, gepoedercoat blauw RAL 5007. Draagvlak voorzien van antislip rubber. Grote nylon wielen gekogellagerd. Hoog draagvermogen met gering eigen gewicht. Wielafmeting Ø x breedte 85x85 mm. Leveromvang: 1 stuks

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 6000
Totale lengte (mm): 415
Totale breedte (mm): 210
Totale hoogte (mm): 100
Wenk: Draagvlak 260 x 200 mm
Antaal assen: 3
Antaal rollen: 6
Wielmaat (mm): 85 x 85
Wielen: Nylon