Rouleur pour charges lourdes

Réf.: 6945
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Couleur RAL RAL 5007
Teinte, bleu Bleu gentiane
Couleur bleu
Utilisation comme patin rouleur à 3 points oui
Nombre d’axes 3
Nombre de rouleaux porteurs à l’arrière 6
Avec plateau oui
Matériau plateau tôles d’acier
Largeur plateau 260 mm
Profondeur plateau 200 mm
Nombre total de roues/roulettes 6 pc.
Diamètre extérieur roue/roulette 85 mm
Largeur roue/roulette 85 mm
Matériau roue/roulette Nylon
Domaine d’utilisation Chariots de transport
Type de produit rouleur/Patin rouleur
Revêtement revêtement par poudre
Matériau acier
Type de construction construction en acier
Tragfähigkeit max. 6 000 kg
Largeur totale Bg 210 mm
Profondeur totale Tg 415 mm
Hauteur totale Hg 100 mm
À roulettes oui

Identification et classification

Référence article 6945
EAN / GTIN 4017976069456
Réf. fabricant 6945
Article hors catalogue L90070 5
Fabricant/personne responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Description

Exécution:

monté

Description:

Construction solide en acier avec poignée en tube d'acier, revêtement époxy bleu RAL 5007. Platine recouverte de caoutchouc antidérapant. Pour un transport aisé et sûr d'objes lourds tels que : bacs, caisses, machines, etc. Grands galets en nylon à roulement à billes. Dimensions extérieures (L x l x H mm) : 415 x 210 x 100 mm. Ø x largeur mm : 85 x 85 mm. Livraison : 1 pièce

Caractéristique(s):

  • Charge totale (kg): 6000
  • Longueur totale (mm): 415
  • Largeur totale (mm): 210
  • Hauteur totale (mm): 100
  • Remarques: platine 260 x 200 mm
  • Nombre de axe: 3
  • Nombre de roues: 6
  • Roues (mm): 85 x 85
  • Type de pneu: Nylon