Přepravní podvozek

Artiklové číslo: 6945
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 5007
Barevný odstín, Modrá Hořcová modrá
Barva Modrá
Používat jako 3bodový podvozek k vysokému zatížení ano
Počet os 3
Počet zadních nosných válečků 6
S ložnou plochou ano
Materiál ložná plocha ocelový plech
Šířka ložné plochy 260 mm
Hloubka ložné plochy 200 mm
Počet kol/koleček celkem 6 ks
Vnější průměr kola/válečku 85 mm
Šířka kola/válečku 85 mm
Materiál kola/válečku Nylon
Rozsah použití Přepravní vozík
Druh produktu Přepravní vozík / podvozek
Povlak S práškovým lakem
Materiál ocel
Konstrukční provedení Ocelová konstrukce
Tragfähigkeit max. 6 000 kg
Šířka celkem Bg 210 mm
Celková hloubka Tg 415 mm
Výška celková Hg 100 mm
Pojízdné ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6945
EAN / GTIN 4017976069456
Číslo výrobce 6945
L-číslo L90070 5
Výrobce/odpovědná osoba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Provedení:

sestavené

Popis:

Pro snadnou a bezpečnou přepravu těžkých předmětů, jako jsou kontejnery, krabice, stroje atd. Robustní svařovaná ocelová konstrukce, s úchyty z kulaté oceli nebo trubkové oceli, práškově lakované modrou barvou RAL 5007. Podpěrné desky s protiskluzovým gumovým povrchem. Velká nylonová kolečka s kuličkovými ložisky. Vysoká nosnost při nízké vlastní hmotnosti. Velikost kolečka Ø x šířka 85x85 mm. Rozsah dodávky: 1 kus

Charakteristika:

  • Celková nosnost (kg): 6000
  • Celková délka (mm): 415
  • Celková šířka (mm): 210
  • Celková výška (mm): 100
  • Poznámka: Nosná deska 260 x 200 mm
  • Počet náprav: 3
  • Počet koleček: 6
  • Velikost kol (mm): 85 x 85
  • Pneumatiky: nylon