• Obveščamo vas, da naše skladišče in podpora prodaji v Nemčiji delujejo tudi na dan praznika v Sloveniji.

Transportni valji

Št. art.: 6945
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
Barvni odtenek RAL RAL 5007
Barvni odtenek, modra Encijanovo modra
Barva modra
Uporaba kot 3-točkovna šasija za težke obremenitve da
Število osi 3
Število zadnjih nosilnih kolesc 6
Z nakladalno površino da
Material, nakladalna površina jeklena pločevina
Širina nakladalne površine 260 mm
Globina nakladalne površine 200 mm
Število koles/valjev skupaj 6 kos
Zunanji premer kolesa/valja 85 mm
Širina kolesa/valja 85 mm
Material, kolesce/valj Najlon
Področje uporabe Transportni voziček
Vrsta izdelka transportni voziček/podvozje
Prevleka prašno lakirano
Material jeklo
Konstrukcijska izvedba jeklena konstrukcija
Tragfähigkeit max. 6.000 kg
Skupna širina Bg 210 mm
Celotna globina Tg 415 mm
Celotna višina Hg 100 mm
Na kolesih da

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 6945
EAN/GTIN 4017976069456
Številka proizvajalca 6945
L-število L90070 5
Proizvajalec/odgovorna oseba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Izvedba:

vgrajen

Opis:

Za enostaven in varen prevoz težkih predmetov, kot so zabojniki, škatle, stroji itd. Stabilna varjena jeklena konstrukcija z ročaji iz okroglega jekla ali cevastega jekla, prašno lakirana v modri barvi RAL 5007. Podporne plošče z nedrsečo gumijasto prevleko. Velika najlonska kolesca s krogličnimi ležaji. Visoka nosilnost z majhno lastno težo. Velikost kolesc Ø x širina 85x85 mm. Obseg dobave: 1 kos

Lastnosti:

  • Skupna nosilnost (kg): 6000
  • Celotna dolžina (mm): 415
  • Skupna širina (mm): 210
  • Skupna višina (mm): 100
  • Opomba: Podporna plošča 260 x 200 mm
  • Število osi: 3
  • Število kolesc: 6
  • Velikost kolesa (mm): 85 x 85
  • Pnevmatike: najlon