Skrzynki narzędziowe z tworzywa sztucznego, Typ: 475

Nr art.: 693200 475
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
71 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Skrzynki na narzędzia
Materiał z tworzywa sztucznego
Szerokość zewnętrzna 255 mm
Wysokość zewnętrzna 260 mm
Głębokość zewnętrzna 480 mm
Masa 2,4 kg
Zapięcie Uchwyt z kłódką; Zacisk
Właściwości Zamykane kłódką; Odporność na uderzenia
Wyposażenie Zastosowanie; Półki; Uchwyt do przenoszenia
Szerokość wkładu 215 mm
Wysokość nasadki 55 mm
Głębokość zastosowania 450 mm
Liczba zamknięć 2

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 693200 475
EAN / GTIN 4006793812611
Numer producenta 5812000391
Producent/osoba odpowiedzialna PARAT Solutions GmbH, Gewerbegebiet Manzing 7, 94065 WALDKIRCHEN, Deutschland, www.parat.de

Opis

Wykonanie:

Z polipropylenu - lekkie, solidne i odporne na uderzenia. Duży, poręczny uchwyt z funkcją blokowania i 2 zatrzaski z tworzywa sztucznego. Zamykane na kłódkę z kabłąkiem o ⌀ 5 mm (nr 085830 - 085875, wszystkie w wielk. 30).
Z wkładką korytkową i magazynkiem na drobne części. Pod spodem znajduje się obszerny pojemnik podstawowy.