Plastový box na nářadí, Typ: 475

Artiklové číslo: 693200 475
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
71 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Box na nářadí
Materiál plast
Vnější rozměr – šířka 255 mm
Vnější rozměr – výška 260 mm
Vnější rozměr – hloubka 480 mm
Hmotnost 2,4 kg
Uzávěr Spona s visacím zámkem; Upínací uzávěr
Vlastnosti Zamykání pomocí visacího zámku; Odolné proti nárazu
Vybavení Použití; Přihrádky; Držadlo pro přenášení
Šířka vložka 215 mm
Výška vložky 55 mm
Hloubka použití 450 mm
Počet uzávěrů 2

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 693200 475
EAN / GTIN 4006793812611
Číslo výrobce 5812000391
Výrobce/odpovědná osoba PARAT Solutions GmbH, Gewerbegebiet Manzing 7, 94065 WALDKIRCHEN, Deutschland, www.parat.de

Popis

Provedení:

Z polypropylenu – lehký, robustní a nárazuvzdorný. Velká ergonomická rukojeť s blokovací funkcí a 2rychlouzávěry z umělé hmoty. Zamykatelný pomocí visacího zámku s třemen o ⌀ 5mm (č. 085830 − 085875 vždy ve vel. 30).
Kufr je dodáván s vyjímatelnou vložkou a zásobníkem na drobné díly, vespod je prostorná přihrádka.