Boîte à outils en plastique, Type: 475

Réf.: 693200 475
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
332 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur compartiment 215 mm
Hauteur insert 55 mm
Profondeur insert 450 mm
Nombre de fermetures 2
Type de produit coffre à outils
Propriété avec verrouillage par cadenas; antichocs
Equipement elément; casiers; Poignée
Mécanisme de fermeture patte avec cadenas; fermeture de serrage
Dim. ext., l 255 mm
Dim. ext., H 260 mm
Dim. ext. P 480 mm
Matériau plastique
Poids 2,4 kg

Identification et classification

Référence article 693200 475
EAN / GTIN 4006793812611
Réf. fabricant 5812000391
Fabricant/personne responsable PARAT Solutions GmbH, Gewerbegebiet Manzing 7, 94065 WALDKIRCHEN, Deutschland, www.parat.de

Description

Exécution:

En polypropylène − léger, robuste et antichoc. Grande poignée maniable avec fonction de verrouillage et 2 fermetures rapides en plastique. Fermeture par cadenas, ⌀ anse 5 mm (085830085875, réf. 30).
Avec casier extensible et casier pour petites pièces, posés sur un grand compartiment.