Caja de plástico para herramientas, Tipo: 475

Número de artículo: 693200 475
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
69 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Caja de herramientas
Material plástico
Medida exterior anchura 255 mm
Medida exterior altura 260 mm
Medida exterior profundidad 480 mm
Peso 2,4 kg
Cierre Pestaña con candado; Cierre de tensión
Propiedad Se puede cerrar con candado; Resistente a los golpes
Equipamiento Inserto; Compartimentos; Asa de transporte
Anchura inserto 215 mm
Altura inserto 55 mm
Profundidad inserto 450 mm
Número de cierres 2

Identificación y clasificación

Número de artículo 693200 475
EAN / GTIN 4006793812611
Número del fabricante 5812000391
Fabricante/responsable PARAT Solutions GmbH, Gewerbegebiet Manzing 7, 94065 WALDKIRCHEN, Deutschland, www.parat.de

Descripción

Ejecución:

De polipropileno, ligera, robusta y resistente a los golpes. Asa de transporte grande y manejable con función de bloqueo y 2 cierres rápidos de plástico. Provista de cierre por candado con ⌀ del arco 5 mm (n.º 085830 − 085875, tam. 30 en todos los casos).
Con bandeja de transporte extraíble y cajón para piezas pequeñas por encima de un departamento de base espacioso.