Verktygslådor av plast 475

Art-nr: 693200 475
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
91 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

yttermått längd 480 mm
yttermått djup 255 mm
yttermått höjd 260 mm
insatslängd 450 mm
insatsbredd 215 mm
insatshöjd 55 mm
antal lås 2
vikt 2,4 kg
Produktslag Verktygstransportsystem

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 693200 475
EAN/GTIN 4006793812611
Tillverkarens nummer 5812000391

Benämning

Utförande:

Av polypropen - lätt, robust och slagtåligt. Stort, praktiskt bärhandtag med spärrfunktion och 2 snabblås av plast. Kan låsas med hänglås med bygel-⌀ 5 mm (nr 085830085875 i storlek 30).
Med uttagbar bärinsats och smådelsmagasinoch därunder ett rymligt huvudfack.