Plastična kutija za alat 475

Artikl br.: 693200 475
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
134 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vanjska mjera duljina 480 mm
Vanjska mjera širina 255 mm
Vanjska mjera visina 260 mm
Duljina primjene 450 mm
Širina primjene 215 mm
Visina primjene 55 mm
Broj poklopaca 2
Težina 2,4 kg
Vrsta proizvoda Sustav za transport alata

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 693200 475
EAN / GTIN 4006793812611
Broj proizvođača 5812000391

Opis

Izvedba:

Od polipropilena − lagana, robusna i otporna na udarce. Velika, praktična ručka za nošenje s funkcijom zaključavanja i 2 plastična brza zatvarača. S mogućnošću zatvaranja lokotom s ⌀ luka 5 mm (br. 085830085875 svaki u vel. 30).
S odvojivim umetkom koji se može izvaditi i držačem malih dijelova, ispod toga veliki osnovni pretinac.