Muovinen työkalulaukku 475

Tuote nro.: 693200 475
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
87 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Ulkomitta pituus 480 mm
Ulkomitta leveys 255 mm
Ulkomitta korkeus 260 mm
käyttöpituus 450 mm
käyttöleveys 215 mm
käyttökorkeus 55 mm
Lukkojen lukumäärä 2
Paino 2,4 kg
Tuotetyyppi Työkalujen kuljetusjärjestelmä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 693200 475
EAN / GTIN 4006793812611
Valmistajan numero 5812000391

Kuvaus

Malli:

Polypropeenia − kevyt, vankka ja iskunkestävä. Suuri ja kätevä kantokahva, lukitustoiminto ja 2 muovista pikaliitintä. Lukittavissa riippulukolla, sangan ⌀ 5 mm (nrot 085830 −  085875, kukin kokoa 30).
Irrotettava kantokahvallinen lokero, jonka alla on tilava peruslokero.