Machine lifter

Nr art.: 6931
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Min. wysokość podnoszenia 368 mm
Maks. wysokość podnoszenia 0,573 m
Min. wysokość konstrukcyjna 368 mm
Maks. wysokość konstrukcyjna 573 mm
Długość 320 mm
Szerokość 140 mm
Długość łapy 230 mm
Obracanie o 360 stopni
Rodzaj produktu Podnośnik samochodowy / podnośnik maszynowy
Właściwości obrotowy
Materiał obudowy stal
Maks. nośność 5 000 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6931
EAN / GTIN 4017976069319
Numer producenta 6931
Numer L L90070 92
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

mounted

Opis:

For lifting of machines and other heavy loads. Easy lifting with lifting claw and end plate by means of installed hydraulic hand pump. Precise lowering via lowering valve, overload valve. Pump lever detachable. Swivelling of housing by 360°, variable range of application. Sturdy compact steel construction, coating blue RAL 5007.

Cecha szcz.:

  • Total load capacity (kg): 5000
  • Total width (mm): 140
  • Total depth (mm): 320
  • Total height (mm): 368 - 573
  • Lifting range (mm): 368 - 573
  • Note: lifting range at lifting claw 25-230 mm