Strojni vtičnik

Št. art.: 6931
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Višina dviga min. 368 mm
Višina dviga maks. 0,573 m
Višina konstrukcije min. 368 mm
Višina konstrukcije maks. 573 mm
Dolžina 320 mm
Širina 140 mm
Dolžina zoba 230 mm
Vrtljivo za 360 stopinj
Vrsta izdelka dvigalka za vozilo/dvigalka za stroje
Lastnosti vrtljiva
Material ohišja jeklo
Nosilnost maks. 5.000 kg

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 6931
EAN/GTIN 4017976069319
Številka proizvajalca 6931
L-število L90070 92
Proizvajalec/odgovorna oseba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Izvedba:

vgrajen

Opis:

Strojni dvigalo za dvigovanje z dvigalom in ploščo za glavo, ki ga z majhnim naporom omogoča vgrajena ročna hidravlična črpalka. Občutljivo spuščanje prek spuščalnega ventila, preobremenitveni ventil. Ročica črpalke je odstranljiva. Ohišje je mogoče zavrteti za 360°, zato ga lahko uporabljate v katerem koli položaju. Robustna jeklena kompaktna konstrukcija, prevlečena v bleščeče modri barvi RAL 5007. Razpon dvigovanja pri dvižni kleči 6931: 25-230 mm; razpon dvigovanja pri glavni plošči 6931: 368-573 mm.

Lastnosti:

  • Skupna nosilnost (kg): 5000
  • Skupna širina (mm): 140
  • Skupna globina (mm): 320
  • Skupna višina (mm): 368 - 573
  • Razpon dvigovanja (mm): 368 - 573
  • Opomba: Območje dvigovanja pri dvižnem oklepu 25-230 mm