Maskinløfter

Art.-nr.: 6931
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Løftehøjde, min. 368 mm
Løftehøjde, maks. 0,573 m
Konstruktionshøjde, min. 368 mm
Konstruktionshøjde, maks. 573 mm
Længde 320 mm
Bredde 140 mm
Klo, længde 230 mm
Drejelig med 360 grader
Produkttype vognløfter/maskinløfter
Egenskaber drejelig
Materiale, hus stål
Bæreevne, maks. 5.000 kg

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 6931
EAN/GTIN 4017976069319
Producentnummer 6931
L-nummer L90070 92
Producent/ansvarlig person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Betegnelse

Udførelse:

monteret

Beskrivelse:

Maskinvogn til løft med løftekløe og hovedplade og muligt med lille kraftanstrengelse på grund af indbygget håndhydraulikpumpe. Følsom sænkning via sænkeventil, overbelastningsventil. Pumpehåndtaget kan fjernes. Huset kan drejes 360°, kan bruges i alle positioner. Robust kompakt konstruktion i stål, belagt med glansblå RAL 5007. Løfteområde ved løftekløe 6931: 25-230 mm; løfteområde ved hovedplade 6931: 368-573 mm.

Egenskab:

  • Samlet belastningskapacitet (kg): 5000
  • Samlet bredde (mm): 140
  • Samlet dybde (mm): 320
  • Samlet højde (mm): 368 - 573
  • Løfteområde (mm): 368 - 573
  • Bemærk: Løfteområde ved løftekløe 25-230 mm