{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Altezza di sollevamento min. | 368 mm | |
| Altezza di sollevamento max. | 0,573 m | |
| Altezza d’ingombro min. | 368 mm | |
| Altezza d’ingombro max. | 573 mm | |
| Lunghezza | 320 mm | |
| Larghezza | 140 mm | |
| Zoccolo lungh. | 230 mm | |
| Ruotabile di | 360 grado | |
| Tipo di prodotto | Martinetto / sollevatore | |
| Caratteristiche | Ruotabile | |
| Materiale corpo | acciaio | |
| Portata max. | 5.000 kg |
| Codice articolo | 6931 | |
| EAN / GTIN | 4017976069319 | |
| Codice del produttore | 6931 | |
| Numero-L | L90070 92 | |
| Produttore/persona responsabile | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |