• Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

Zvedák stroje

Artiklové číslo: 6931

Vyberte variantu a množství

Cena za ks (bez DPH)
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
Výška zdvihu min. 368 mm
Výška zdvihu max. 0,573 m
Konstrukční výška min. 368 mm
Konstrukční výška max. 573 mm
Délka 320 mm
Šířka 140 mm
Délka ozubu 230 mm
Otočka o 360 stupeň
Druh produktu Zvedák / strojní zvedák
Vlastnosti Otočné
Materiál pouzdra ocel
Nosnost max. 5 000 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6931
EAN / GTIN 4017976069319
Číslo výrobce 6931
L-číslo L90070 92
Výrobce/odpovědná osoba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Provedení:

sestavené

Popis:

Strojní zvedák pro zvedání pomocí zvedacího drápu a hlavové desky, a to s malou námahou díky vestavěnému ručnímu hydraulickému čerpadlu. Citlivé spouštění pomocí spouštěcího ventilu, přetěžovací ventil. Odnímatelná páka čerpadla. Pouzdro lze otáčet o 360°, lze jej používat v jakékoli poloze. Robustní ocelová kompaktní konstrukce, lakovaná leskle modrou barvou RAL 5007. Rozsah zdvihu u zvedacího drápu 6931: 25-230 mm; rozsah zdvihu u hlavové desky 6931: 368-573 mm.

Charakteristika:

  • Celková nosnost (kg): 5000
  • Celková šířka (mm): 140
  • Celková hloubka (mm): 320
  • Celková výška (mm): 368 - 573
  • Rozsah zdvihu (mm): 368 - 573
  • Poznámka: Rozsah zdvihu u zvedacího drápu 25-230 mm.