Serwisowe walizki narzędziowe z tworzywa X-ABS

Nr art.: 692790
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
53 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • materiał: X-ABS
  • sposób przechowywania narzędzi: przegródki wtykane
  • nośność walizki: 30
  • właściwości walizki: Nadające się do transportu lotniczego

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

materiał X-ABS
sposób przechowywania narzędzi przegródki wtykane
nośność walizki 30 kg
właściwości walizki Nadające się do transportu lotniczego
długość wewnętrzna 460 mm
szerokość wewnętrzna 310 mm
wysokość wewnętrzna 210 mm
masa 3,6 kg
Rodzaj produktu System do transportu narzędzi

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 692790
EAN / GTIN 4045197375216
Numer producenta 692790
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Tworzywo X-ABS jest szczególnie odporne na uderzenia i dzięki temu nadaje się do transportu lotniczego. Struktura powierzchni odporna na zadrapania, antypoślizgowa (efekt gumy)
i wyjątkowo trwała. Eloksalowany, podwójny stelaż aluminiowy
z wbudowanymi odchylanymi zamkami bębenkowymi i wzmocnione włóknem szklanym zawiasy do unieruchomienia pokrywy.
wyposażenie wewnętrzne z szytymi przegródkami:
1 pojemnik z możliwością podziału, z panelem narzędziowym z 6 przegródkami, służącym jako pokrywa.
1 panel narzędziowy z 14 przegródkami i kieszenią na dokumenty po obu stronach.

Zastosowanie:

Optymalna walizka dla techników serwisowych działów obsługi klienta dzięki materiałowi chroniącemu powierzchnie i dużej stabilności przy niewielkiej masie własnej.