Įrankių lagaminas servisui iš X-ABS su skyreliais

Prekės Nr.: 692790
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
56 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Medžiaga aliuminis; iš plastiko
Keliamoji galia maks. 30 kg
Vidinis gylis 210 mm
Vidinis plotis 460 mm
Vidinis aukštis 310 mm
Svoris 4,2 kg
Savybė tinka skrydžiams; atspar. smūgiams
Įranga etikečių vieta; skyreliai įrankiams; Rankena
Užraktų kiekis 2
Spalvų tonai, mėlyna Nakties mėlyna
Spalvų tonai, juoda Giliai juoda
aprašyta dalis, Giliai juoda Kanten; Tragegriff
Spalva mėlyna; juoda
Skaičius, skyreliai įrankiams 20
Produkto rūšis Lagaminai
Išorinis plotis 480 mm
Išorinis aukštis 380 mm
Išorinis matmuo gylis 210 mm
Užsegimas įtempiamas užraktas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 692790
EAN / GTIN 4045197375216
Gamintojo numeris 692790
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

X-ABS ypač atsparus smūgiams, nelūžtantis ir todėl tinkamas skrydžiams. Nesibraižantis paviršius, mažina slydimą (gumos efektas) ir ypač tausoja paviršius. Anoduotas aliuminio lydinio rėmas su integruotomis cilindrinėmis spynomis ir stiklo pluoštu sustiprintais lankstais lagamino dangčio fiksavimui.
Vidus su prisiūtais skyreliais: 1 dugno įdėklas, kurį galima suskirstyti skyreliais, įrankių lenta su 6 skyreliais yra vietoj dangčio. 1 įrankių lenta su 14 skyrelių ir skyreliu dokumentams priekinėje ir galinėje dalyje.

Paskirtis:

Optimaliai techniniam aptarnavimui ir remontui tinkamas lagaminas, tausojantis paviršius labai stabilus, net kai ir tuščias.