Kofer za alat od X-ABS s pretincima

Artikl br.: 692790
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
14 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Materijal: X-ABS
  • Vrsta čuvanja alata: Priključni pretinci
  • Opteretivost kovčega: 30
  • Svojstvo kovčega: prikladan za zrakoplov

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Materijal X-ABS
Vrsta čuvanja alata Priključni pretinci
Opteretivost kovčega 30 kg
Svojstvo kovčega prikladan za zrakoplov
Unutarnja dimenzija duljina 460 mm
Unutarnja dimenzija širina 310 mm
Unutarnja dimenzija visina 210 mm
Težina 3,6 kg
Vrsta proizvoda Sustav za transport alata

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 692790
EAN / GTIN 4045197375216
Broj proizvođača 692790
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

X-ABS izuzetno otporan na udarac, nelomljiv i stoga prikladan za zrakoplov. Površina je otporna na ogrebotine, protuklizna (efekt gume) i zbog nje je površina iznimno dobro zaštićena. Eloksirani dupli aluminijski okvir s integriranim bravicama i kopčama ojačanim staklenim vlaknima za blokiranje poklopca kofera.
Unutarnja oprema s prošivenim pretincima:
obloga, razdjeljiva, uključivo ploča za alat sa 6 pretinaca kao poklopac.
ploča za alat sa 14 pretinaca i pretincem za dokumente na prednjoj i stražnjoj strani.

Upotreba:

Optimalan kofer za tehničare koji obavljaju radove održavanja zahvaljujući materijalu za oblogu koji štiti površinu i velikoj čvrstoći uz neznatnu vlastitu masu kofera.