Huoltoasentajan työkalulaukku pistotaskuineen, materiaali X-ABS

Tuote nro.: 692790
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
46 kappaletta varastossa
  • Raaka-aine: X-ABS
  • Työkalujen säilytystapa: avolokerot
  • laukun kuormitettavuus: 30
  • Laukun ominaisuus: Sopii lentokuljetukseen

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Raaka-aine X-ABS
Työkalujen säilytystapa avolokerot
laukun kuormitettavuus 30 kg
Laukun ominaisuus Sopii lentokuljetukseen
Sisäpituus 460 mm
Sisäleveys 310 mm
Sisäkorkeus 210 mm
Paino 3,6 kg
Tuotetyyppi Työkalujen kuljetusjärjestelmä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 692790
EAN / GTIN 4045197375216

Kuvaus

Malli:

X-ABS on erittäin iskunkestävä, murtumaton ja sopii siten lentokuljetukseen. Pintarakenne on naarmuuntumaton, liukumaton (kumitettu) ja erittäin hyvin pintoja suojaava. Eloksoitu kaksinkertainen alumiinikehikko, kiinteät sylinterilukot ja lasikuituvahvisteiset rasterisaranat.
Sisustus ommeltuine pistotaskuineen:
1 jaettava pohjalokero, sisältää työkalualustan, jonka kannessa on 6 pistolokeroa.
1 työkalualusta, jossa 14 pistolokeroa ja asiakirjalokerot etu- ja takapuolella.

Käyttö:

Ihanteellinen laukku matkustaville asentajille ja huoltoasentajille pintaa säästävän kotelomateriaalin, suuren lujuuden ja kevyen painon ansiosta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat