{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Materiale | aluminium; kunststof | |
| Bæreevne, maks. | 30 kg | |
| Indvendige mål, dybde | 210 mm | |
| Indvendige mål, bredde | 460 mm | |
| Indvendige mål, højde | 310 mm | |
| Vægt | 4,2 kg | |
| Egenskab | Egnet til flytransport; slagfast | |
| Udstyr | skrivefelter; indstiksrum; Bæregreb | |
| Antal lukninger | 2 | |
| Farvetone, blå | Natblå | |
| Farvetone, sort | Dybsort | |
| beskrevet del, Dybsort | Kanten; Tragegriff | |
| Farve | blå; sort | |
| Antal, indstiksrum | 20 | |
| Produkttype | kuffert | |
| Udvendige mål, bredde | 480 mm | |
| Udvendige mål, højde | 380 mm | |
| Udvendige mål, dybde | 210 mm | |
| Lukning | spændelås |
| Artikelnummer | 692790 | |
| EAN/GTIN | 4045197375216 | |
| Producentnummer | 692790 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |