{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Alapanyag | X-ABS | |
| Szerszámtárolás módja | Tárolórekeszek | |
| Koffer terhelhetőség | 30 kg | |
| Koffer tulajdonságai | repüléshez alkalmas | |
| Belső méret hossz | 460 mm | |
| Belső méret szélesség | 310 mm | |
| Belső méret magasság | 210 mm | |
| Súly | 3,6 kg | |
| Termék fajtája | Szerszám szállítórendszer |
| Cikkszám | 692790 | |
| EAN / GTIN | 4045197375216 | |
| Gyártó száma | 692790 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |