Serviceverktygsväska av X-ABS med skafthållare

Art-nr: 692790
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
46 styck i lager
  • Material: X-ABS
  • Typ av verktygsförvaring: Skafthållare
  • Väska bärförmåga: 30
  • Egenskap väska: Flyganpassad

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

Material X-ABS
Typ av verktygsförvaring Skafthållare
Väska bärförmåga 30 kg
Egenskap väska Flyganpassad
Längd invändigt 460 mm
Bredd invändigt 310 mm
Höjd invändigt 210 mm
vikt 3,6 kg
Produktslag Verktygstransportsystem

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 692790
EAN/GTIN 4045197375216

Benämning

Utförande:

X-ABS är extremt slagtåligt vilket gör det lämpligt för flygtransport. Ytstrukturen är reptålig och glidhämmande (gummeringseffekt) vilket ger ett mycket gott ytskydd. Eloxerad, dubbel aluminiumstomme med inbyggda cylinderlås och glasfiberarmerade rastergångjärn som håller locket i öppet läge.
Invändig utrustning med påsydda skafthållare:
1 bottenlåda, indelningsbar, inklusive verktygstavla med 6 skafthållare som täckplatta.
1 verktygstavla med 14 skafthållare och dokumentfack på fram- och baksidan.

Användningsdata:

Den optimala lådan för kundtjänst- och serviceteknikertack vare det skonsamma lådmaterialet och den högastabiliteten, samtidigt som egenvikten är låg.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar