Serwisowe walizki narzędziowe z tworzywa X-ABS na rolkach, z kieszonkami

Nr art.: 692706
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
34 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • materiał: X-ABS
  • sposób przechowywania narzędzi: przegródki wtykane
  • nośność walizki: 30
  • właściwości walizki: Nadające się do transportu lotniczego

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

materiał X-ABS
sposób przechowywania narzędzi przegródki wtykane
nośność walizki 30 kg
właściwości walizki Nadające się do transportu lotniczego
długość wewnętrzna 460 mm
szerokość wewnętrzna 360 mm
wysokość wewnętrzna 190 mm
masa 6,6 kg
Rodzaj produktu System do transportu narzędzi

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 692706
EAN / GTIN 4045197375254
Numer producenta 692706
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Tworzywo X-ABS jest szczególnie odporne na uderzenia i dzięki temu nadaje się do transportu lotniczego . Struktura powierzchni antypoślizgowa (efekt gumy) , wyjątkowo trwała. Powlekana lakierem proszkowym ramka z ciśnieniowego odlewu aluminiowego z pałąkami aluminiowymi 3D, wbudowanymi, odchylanymi zamkami bębenkowymi i amortyzatorami gazowymi do blokowania pokrywy walizki.
wyposażenie wewnętrzne z szytymi przegródkami:
1 pojemnik dolny z możliwością podziału, z panelem narzędziowym
z 16 przegródkami, służącym jako pokrywa (jak nr 692717),
1 panel narzędziowy z 26 przegródkami po obu stronach (jak nr 692711),
1 panel na dokumenty, zamontowany na stałe w pokrywie.

Zastosowanie:

Optymalna walizka dla techników serwisowych działów obsługi klienta dzięki materiałowi chroniącemu powierzchnie i dużej stabilności przy niewielkiej masie własnej.