Kofer za alat za servisere od X-ABS-a mobilan s pretincima

Artikl br.: 692706
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
35 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Materijal: X-ABS
  • Vrsta čuvanja alata: Priključni pretinci
  • Opteretivost kovčega: 30
  • Svojstvo kovčega: prikladan za zrakoplov

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Materijal X-ABS
Vrsta čuvanja alata Priključni pretinci
Opteretivost kovčega 30 kg
Svojstvo kovčega prikladan za zrakoplov
Unutarnja dimenzija duljina 460 mm
Unutarnja dimenzija širina 360 mm
Unutarnja dimenzija visina 190 mm
Težina 6,6 kg
Vrsta proizvoda Sustav za transport alata

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 692706
EAN / GTIN 4045197375254
Broj proizvođača 692706
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

X-ABS izuzetno otporan na udarac, nelomljiv i stoga prikladan za zrakoplov. Površina je otporna na ogrebotine, protuklizna (efekt gume) i zbog nje je površina iznimno dobro zaštićena. Eloksirani dupli aluminijski okvir s integriranim bravicama i kopčama ojačanim staklenim vlaknima za blokiranje poklopca kofera.
Unutarnja oprema s ušivenim utičnim pretincima:1 obloga djeljiva uključujući ploču za alat s
16 pretincima kao poklopac (slično br. 692717).
1 ploča za alat s 26 utičnih pretinaca na prednjoj i stražnjoj strani (slično kao br. 692711).
1 ploča za dokumente, čvrsto montirana u poklopcu.

Upotreba:

Optimalan kofer za tehničare koji obavljaju radove održavanja zahvaljujući materijalu za oblogu koji štiti površinu i velikoj čvrstoći uz neznatnu vlastitu masu kofera.