Valigetta portautensili per assistenza tecnica in X-ABS con ruote e alloggiamenti

Codice art.: 692706
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
42 pezzi in magazzino
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
Materiale alluminio; plastica
Portata max. 30 kg
Profondità interna 190 mm
Larghezza interna 460 mm
Altezza interna 360 mm
Peso 7,4 kg
Caratteristica idoneo al trasporto aereo; Es. resistente agli urti
Dotazione Alloggiamento; Maniglia
Numero chiusure 2
Tonalità cromatica, blu Blu notte
Denominazione originale prodotto Service-Werkzeugkoffer aus X-ABS fahrbar mit Einsteckfächern
Colore blu; nero
Quantità, Alloggiamento 42
Tipo di rotella Ruota piroettante
Numero di rotoli, Ruota piroettante 2 pz.
Tipo di prodotto Valigetta
Larghezza dimensione esterna 490 mm
Altezza dimensione esterna 460 mm
Profondità dimensione esterna 240 mm
Chiusura Chiusura con serraggio
Es. mobile sì

Identificazione e classificazione

Codice articolo 692706
EAN / GTIN 4045197375254
Codice del produttore 692706
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

X-ABS è molto resistente agli urti, alla rottura e pertanto idoneo al trasporto aereo. La struttura della superficie è antigraffio, antiscivolo (effetto gommato) e non danneggia le superfici. Doppio telaio in alluminio anodizzato con serrature a cilindro a scomparsa e bloccaggi a scatto rinforzati con fibra di vetro per la chiusura del coperchio della valigetta.
Dotazione interna con alloggiamenti cuciti:
1 vaschetta con divisori incluso pannello con
16 alloggiamenti portautensili (simili a n. art. 692717).
1 Pannello portautensili con 26 alloggiamenti sul lato anteriore e posteriore (simile a n. art. 692711).
1 Pannello portadocumenti su lato interno coperchio.

Uso:

Valigetta ottima per assistenza tecnica e visita clienti grazie alla qualità del materiale di rivestimento e all’elevata stabilità nonostante il peso ridotto.