Valise de maintenance en X-ABS à roulettes, avec compartiments souples

Réf.: 692706
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
37 article(s) en stock
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
Matériau
aluminium; plastique
Charge admissible max.
30 kg
Dim. int., P
190 mm
Dim. int., l
460 mm
Dim. int., H
360 mm
Poids
7,4 kg
Propriété
apte au transport aérien; antichocs
Equipement
compartiment souple; Poignée
Nombre de fermetures
2
Teinte, bleu
Bleu nocturne
Référence fabricant
Service-Werkzeugkoffer aus X-ABS fahrbar mit Einsteckfächern
Couleur
bleu; noir
Nombre, compartiment souple
42
Type de roulette
Roulette directrice
Nombre de rouleaux, Roulette directrice
2 pc.
Type de produit
coffret/valise
Largeur extérieure
490 mm
Hauteur extérieure
460 mm
Profondeur extérieure
240 mm
Mécanisme de fermeture
fermeture de serrage
à roulettes
oui

Identification et classification

Référence article 692706
EAN / GTIN 4045197375254
Réf. fabricant 692706
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Le matériau X-ABS est extrêmement résistant, incassable et donc apte au transport aérien. La structure de surface résiste aux éraflures, est antidérapante (effet du caoutchouc) et extrêmement protectrice pour les surfaces. Double cadre en aluminium anodisé avec serrures à cylindre basculantes intégrées et charnières encliquetables renforcées de fibres de verre pour verrouillage du couvercle de la valise.
Equipement intérieur avec compartiments souples cousus:
1 coque de fond compartimentable avec plateau porte-outils à
16 compartiments souples servant de couvercle (similaire 692717).
1 plateau porte-outils avec 26 compartiments souples (similaire 692711).
1 plateau range-documents fixe dans le couvercle.

Utilisation:

Valise idéale pour les techniciens SAV grâce au matériau de coque protégeant les surfaces et une grande stabilité pour un poids à vide faible.