• Grundet et internt møde har vi tirsdag d. 27. oktober begrænset bemanding og telefontiden er ændret til kl. 8.00-14.00.

Serviceværktøjskufferter i X-ABS med hjul og indstikslommer

Art.-nr.: 692706
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
43 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materiale aluminium; kunststof
Bæreevne, maks. 30 kg
Indvendige mål, dybde 190 mm
Indvendige mål, bredde 460 mm
Indvendige mål, højde 360 mm
Vægt 7,4 kg
Egenskab Egnet til flytransport; slagfast
Udstyr indstiksrum; Bæregreb
Antal lukninger 2
Farvetone, blå Natblå
Producentbetegnelse Service-Werkzeugkoffer aus X-ABS fahrbar mit Einsteckfächern
Farve blå; sort
Antal, indstiksrum 42
Rulletype Styrehjul
Antal ruller, Styrehjul 2 stk.
Produkttype kuffert
Udvendige mål, bredde 490 mm
Udvendige mål, højde 460 mm
Udvendige mål, dybde 240 mm
Lukning spændelås
Mobil ja

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 692706
EAN/GTIN 4045197375254
Producentnummer 692706
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

X-ABS er ekstremt slagfast og brudsikkert og er dermed egnet til flytransport. Overfladen er ridsefast, skridsikker (gummieringseffekt) og yderst skånsom for overfladen. Eloxeret dobbelt aluminiumsramme med integrerede vippecylinderlåse og glasfiberarmerede hængsler, der fikserer kuffertlåget.
Indvendigt med syede indstikslommer:
1 inddelelig bundbakke inkl. værktøjsplade med
16 indstikslommer som dækplade (som nr. 692717).
1 værktøjsplade med 26 indstikslommer på for- og bagside (som nr. 692711).
1 plade til dokumenter fastmonteret i låget.

Anvendelse:

Optimal kuffert til serviceteknikere i kraft af overfladematerialet, der skåner overfladen, og høj stabilitet med lav vægt.