Įrankių lagaminas servisui iš X-ABS su ratukais ir skyreliais

Prekės Nr.: 692706
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
42 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Medžiaga aliuminis; iš plastiko
Keliamoji galia maks. 30 kg
Vidinis gylis 190 mm
Vidinis plotis 460 mm
Vidinis aukštis 360 mm
Svoris 7,4 kg
Savybė tinka skrydžiams; atspar. smūgiams
Įranga skyreliai įrankiams; Rankena
Užraktų kiekis 2
Spalvų tonai, mėlyna Nakties mėlyna
Gamintojo pavadinimas Service-Werkzeugkoffer aus X-ABS fahrbar mit Einsteckfächern
Spalva mėlyna; juoda
Skaičius, skyreliai įrankiams 42
Ratukų tipas Valdomi ratukai
Ritinėlių kiekis, Valdomi ratukai 2 vnt.
Produkto rūšis Lagaminai
Išorinis plotis 490 mm
Išorinis aukštis 460 mm
Išorinis matmuo gylis 240 mm
Užsegimas įtempiamas užraktas
Su ratukais taip

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 692706
EAN / GTIN 4045197375254
Gamintojo numeris 692706
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

X-ABS ypač atsparus smūgiams, nelūžtantis ir todėl tinkamas skrydžiams. Nesibraižantis paviršius, mažina slydimą (gumos efektas) ir ypač tausoja paviršius. Anoduotas aliuminio lydinio rėmas su integruotomis cilindrinėmis spynomis ir stiklo pluoštu sustiprintais lankstais lagamino dangčio fiksavimui.
Vidus su prisiūtais skyreliais: 1 dugno įdėklas, kurį galima suskirstyti skyreliais, įrankių lenta su 16 įkišamų skyrelių vietoj dangčio (kaip Nr. 692717), 1 įrankių lenta su 26 įkišamais skyreliais priekinėje ir galinėje dalyje (kaip Nr. 692711), 1 lenta dokumentams, pritvirtinta prie dangčio.

Paskirtis:

Optimaliai techniniam aptarnavimui ir remontui tinkamas lagaminas, tausojantis paviršius labai stabilus, net kai ir tuščias.