Kovček za serviserje iz X-ABS na kolesih, z žepi za orodje

Št. art.: 692706
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi
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
Material aluminij; umetne mase
Nosilnost maks. 30 kg
Notranja globina 190 mm
Notranja širina 460 mm
Notranja višina 360 mm
Masa 7,4 kg
Lastnost plovno; odporno proti udarcem
Oprema žep; Ročaj za prenašanje
Število čepov 2
Barvni odtenek, modra Nočno modra
Oznaka proizvajalca Service-Werkzeugkoffer aus X-ABS fahrbar mit Einsteckfächern
Barva modra; črna
Število, žep 42
Vrsta kolesa Kolo za zavijanje
Število kolutov, Kolo za zavijanje 2 kos
Vrsta izdelka Kovčki
Zunanja širina 490 mm
Zunanja višina 460 mm
Zunanja globina 240 mm
Zadrga napenjalno zapiralo
Na kolesih da

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 692706
EAN/GTIN 4045197375254
Številka proizvajalca 692706
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Umetna masa X-ABS je izredno odporna na udarce, nezlomljiva in s tem primerna za letalski transport. S strukturo površine, ki je odporna proti praskam, ne drsi (učinek gumiranja) in je izredno prizanesljiva do površin. Dvojni okvir iz eloksiranega aluminija z vgrajenima cilindričnima ključavnicama in nagibnimi tečaji z blokado odpiranja, ki so ojačani s steklenimi vlakni.
Notranja oprema s prišitimi žepi za orodje:
1 vložek z razdelbo za dno kovčka, kot pokrov služi tabla za orodje s 16 žepi za orodje (podobno art. 692717).
1 tabla za orodje s 26 žepi za orodje na prednji in zadnji strani (podobna art. 692711).
1 tabla za dokumentacijo, pritrjena v pokrovu kovčka.

Uporaba:

Optimalen kovček za serviserje iz zelo čvrstega in obstojnega materiala z majhno maso.