• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Tekstylna torba narzędziowa z klamrą, Typ: 1

Nr art.: 692257 1
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
256 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu torba
Materiał Poliester
Szerokość zewnętrzna 350 mm
Wysokość zewnętrzna 255 mm
Głębokość zewnętrzna 50 mm
Masa 0,7 kg
Zapięcie Klamra zatrzaskowa
Wyposażenie Opaska; Przegródka wtykana; Uchwyt do przenoszenia
Odcień, Szare Szary antracytowy
Kolor Szare
Liczba, Opaska 2
Liczba, Przegródka wtykana 13
Liczba zamknięć 1
Właściwości wodoszczelna

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 692257 1
EAN / GTIN 4062406595098
Numer producenta 692257 1
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Wysokiej jakości tekstylne torby na narzędzia są stałym elementem zawodowej codzienności. Paski odblaskowe gwarantują dobrą widoczność.
Z uchwytem i klamrą. Całkowicie rozkładana torba umożliwiająca wygodne pobieranie narzędzi. Z 13 przegródkami i 2 paskami elastycznymi do mocowania narzędzi; dodatkowo kieszonka na wizytówki. Torba pomieści również na dokumenty w formacie DIN A4.

Materiał:

Z mocnej tkaniny poliestrowej.