• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Textilní taška na nářadí se zapínáním na přezku, Typ: 1

Artiklové číslo: 692257 1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
265 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu brašna
Materiál Polyester
Vnější rozměr – šířka 350 mm
Vnější rozměr – výška 255 mm
Vnější rozměr – hloubka 50 mm
Hmotnost 0,7 kg
Uzávěr Nástrčná spona
Vybavení Popruhové smyčky; Zasouvací přihrádka; Držadlo pro přenášení
Barevný odstín, Šedá Antracitová šedá
Barva Šedá
Počet, Popruhové smyčky 2
Počet, Zasouvací přihrádka 13
Počet uzávěrů 1
Vlastnosti vodotěsný

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 692257 1
EAN / GTIN 4062406595098
Číslo výrobce 692257 1
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Vysoce kvalitní textilní brašny na nářadí jako společník pro Vaše každodenní úlohy. S reflexními pruhy pro dobrou viditelnost.
S uchem a zapínáním na přezku. Pouzdro lze zcela rozevřít pro snadné vyjmutí nástroje. Se 13 zásuvnými přihrádkami a 2 elastickými oky pro uložení nástrojů, navíc pouzdro na vizitky. Brašna je také vhodná na dokumenty ve formátu A4.

Materiál:

Z robustní polyesterové tkaniny.