Gereedschapsetui van textiel met steeksluiting 1

Artikelnummer: 692257 1
op aanvraag
Op voorraad
333 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Type opbergen van gereedschap: Insteekvakken

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Type opbergen van gereedschap Insteekvakken
Buitenmaat lengte 350 mm
Buitenmaat breedte 50 mm
Buitenmaat hoogte 255 mm
Gewicht 0,7 kg
Producttype Gereedschapstransportsysteem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 692257 1
EAN/GTIN 4062406595098

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogwaardige gereedschapstassen van textiel als begeleider voor uw dagelijkse werkzaamheden. Met reflecterende strepen voor een goede zichtbaarheid.
Met draaggreep en steeksluiting. Tas is geheel opklapbaar voor comfortabel uitnemen van gereedschap. Met 13 insteekvakken en 2 elastische lussen voor het opbergen van gereedschap, bovendien een vak voor visitekaartjes. De tas is eveneens geschikt voor documenten in DIN A4-formaat.

Materiaal:

Van robuust polyesterweefsel.