• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Bolsa de tela para herramientas con cierre rápido, Tipo: 1

Número de artículo: 692257 1
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
256 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Bolsa
Material Poliéster
Medida exterior anchura 350 mm
Medida exterior altura 255 mm
Medida exterior profundidad 50 mm
Peso 0,7 kg
Cierre Hebilla insertable
Equipamiento Lazos de cinta; Bolsillo portaobjetos; Asa de transporte
Color, gris Gris antracita
Color gris
Cantidad, Lazos de cinta 2
Cantidad, Bolsillo portaobjetos 13
Número de cierres 1
Propiedad estanco al agua

Identificación y clasificación

Número de artículo 692257 1
EAN / GTIN 4062406595098
Número del fabricante 692257 1
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Bolsas textiles para herramientas de alta calidad, como acompañante para sus tareas diarias. Con tiras reflectantes para una buena visibilidad.
Con asa y cierre rápido. La bolsa se despliega totalmente para sacar las herramientas con comodidad. Con 13 bolsillos portaobjetos y 2 bucles elásticos para alojar herramientas; además, un bolsillo para tarjetas de visita. La bolsa también es adecuada para documentos en formato DIN A4.

Material:

De tejido de poliéster resistente.