Verktygsportfölj av textil med instickslås 1

Article no.: 692257 1
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
333 styck i lager
  • Typ av verktygsförvaring: Skafthållare

Offers

Set with price advantage

Produktinformasjon

Technical Data

Typ av verktygsförvaring Skafthållare
yttermått längd 350 mm
yttermått djup 50 mm
yttermått höjd 255 mm
vikt 0,7 kg
Produktslag Verktygstransportsystem

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 692257 1
EAN / GTIN 4062406595098

Beskrivelse

Utförande:

Högklassiga verktygstextilväskor som följer dig i ditt dagliga arbete. Med reflextejper som ger god synlighet.
Med bärhandtag och instickslås. Väskan kan fällas upp helt så att verktygen kan tas ut bekvämt. Med 13 insticksfack och 2 resårflikar för fastsättning av verktyg, och dessutom en visitkortficka. Väskan passar också till dokument i A4-format.

Material:

Av robust polyesterväv.