{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj produktu | Plecak | |
| Materiał | z tworzywa sztucznego | |
| Szerokość zewnętrzna | 300 mm | |
| Wysokość zewnętrzna | 560 mm | |
| Głębokość zewnętrzna | 370 mm | |
| Masa | 6,2 kg | |
| Wyposażenie | Przegródka wtykana; Panel na notebooka; Koła | |
| Seria | Monolith Cross | |
| Oznaczenie producenta | Monolith Cross LT40s | |
| Średnica zewnętrzna koła/rolki | 120 mm | |
| Właściwości | Odporność na uderzenia; wodoodporny | |
| Na rolkach | tak |
| Numer artykułu | 692248 1 | |
| EAN / GTIN | 8024482193762 | |
| Numer producenta | MONOLITH CROSS LT40 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | GT LINE srl, Via del Lavoro 9 Loc. Crespellano, 40053 Valsamoggia BO, Italia, www.gtline.com |