• Stimați Clienți, sâmbătă, 24 octombrie 2026, între orele 09:00 și aproximativ 11:00, vom efectua lucrări de mentenanță în eShop. În această perioadă, afișarea prețurilor poate fi temporar limitată. Vă mulțumim pentru înțelegere!
    • La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Rucsac pentru scule, din material textil Monolith Cross LT40s, Tip: 1

Cod articol.: 692248 1
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
161 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Rucsac
Material plastic
Dimensiune exterioară l 300 mm
Dimensiune exterioară H 560 mm
Dimensiune externă adâncime 370 mm
Greutate 6,2 kg
Echipament Buzunar; Compartiment pentru laptop; Roţi
Serie Monolith Cross
Denumirea producătorului Monolith Cross LT40s
Diametru exterior roată/rolă 120 mm
Caracteristici Rezistent la impact; impermeabil
Mobil(ă) da

Identificare și clasificare

Cod articol 692248 1
EAN / GTIN 8024482193762
Număr producător MONOLITH CROSS LT40
Producător/responsabil GT LINE srl, Via del Lavoro 9 Loc. Crespellano, 40053 Valsamoggia BO, Italia, www.gtline.com

Descriere

Execuţie:

Rucsacul Monolith Cross LT40 este un troler pentru scule deosebit de robust și mobil, destinat utilizării profesionale. Sistemul cu roți permite utilizarea ca valiză cu roți sau rucsac, asigurând astfel o flexibilitate maximă la transport. O geantă separată pentru documente și laptop facilitează transportul documentelor și echipamentelor în timpul intervențiilor de service și păstrează totul protejat și la îndemână. Partea inferioară din plastic armat asigură stabilitate, durabilitate și protecție împotriva șocurilor și umezelii. Roțile mari de 120 mm și structura rezistentă la șocuri fac din rucsacul Monolith Cross soluția ideală pentru tehnicienii care au nevoie de un sistem de scule mobil fiabil și bine organizat.