• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Textilní batoh na nářadí Monolith Cross LT40s, Typ: 1

Artiklové číslo: 692248 1
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
158 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Ruksak
Materiál plast
Vnější rozměr – šířka 300 mm
Vnější rozměr – výška 560 mm
Vnější rozměr – hloubka 370 mm
Hmotnost 6,2 kg
Vybavení Zasouvací přihrádka; Přihrádka na notebook; Kolečka
Řada Monolith Cross
Označení výrobce Monolith Cross LT40s
Vnější průměr kola/válečku 120 mm
Vlastnosti Odolné proti nárazu; Nepromokavé
Pojízdné ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 692248 1
EAN / GTIN 8024482193762
Číslo výrobce MONOLITH CROSS LT40
Výrobce/odpovědná osoba GT LINE srl, Via del Lavoro 9 Loc. Crespellano, 40053 Valsamoggia BO, Italia, www.gtline.com

Popis

Provedení:

Monolith Cross LT40 je obzvláště robustní a mobilní vozík na nářadí pro profesionální použití. Systém Trolley umožňuje použití jako kufr na kolečkách nebo batoh a zajišťuje tak maximální flexibilitu při přepravě. Samostatná taška na dokumenty a notebook usnadňuje přepravu dokumentů a přístrojů při servisních zásazích a zajišťuje, že vše je chráněné a po ruce. Zesílené plastové dno zajišťuje stabilitu, dlouhou životnost a ochranu před nárazy a vlhkostí. Velká 120mm kola a nárazuvzdorná konstrukce činí z Monolith Cross ideální řešení pro techniky, kteří potřebují spolehlivý a přehledně uspořádaný mobilní systém nářadí.