{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de producto | Mochila | |
| Material | plástico | |
| Medida exterior anchura | 300 mm | |
| Medida exterior altura | 560 mm | |
| Medida exterior profundidad | 370 mm | |
| Peso | 6,2 kg | |
| Equipamiento | Bolsillo portaobjetos; Compartimento para portátil; Ruedas | |
| Serie | Monolith Cross | |
| Denominación del fabricante | Monolith Cross LT40s | |
| Diámetro exterior rueda | 120 mm | |
| Propiedad | Resistente a los golpes; repelente al agua | |
| Móvil | sí |
| Número de artículo | 692248 1 | |
| EAN / GTIN | 8024482193762 | |
| Número del fabricante | MONOLITH CROSS LT40 | |
| Fabricante/responsable | GT LINE srl, Via del Lavoro 9 Loc. Crespellano, 40053 Valsamoggia BO, Italia, www.gtline.com |