{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Produktart | Rucksack | |
| Material | Kunststoff | |
| Außenmaß Breite | 300 mm | |
| Außenmaß Höhe | 560 mm | |
| Außenmaß Tiefe | 370 mm | |
| Gewicht | 6,2 kg | |
| Ausstattung | Einsteckfach; Notebookfach; Räder | |
| Serie | Monolith Cross | |
| Herstellerbezeichnung | Monolith Cross LT40s | |
| Außendurchmesser Rad/Rolle | 120 mm | |
| Eigenschaft | schlagfest; wasserabweisend | |
| fahrbar | ja |
| Artikelnummer | 692248 1 | |
| EAN / GTIN | 8024482193762 | |
| Herstellernummer | MONOLITH CROSS LT40 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | GT LINE srl, Via del Lavoro 9 Loc. Crespellano, 40053 Valsamoggia BO, Italien, www.gtline.com |